Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915
Cod. Produttore
HD4915
Cod. EAN
8012199981307

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto 1 funz 1 mod bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - senza serigrafia - 1 modulo - bianco.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

impiego

interruttore/tasto

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

bilico in due parti

superficie

verniciato

colore

Bianco

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Axolute - Copritasto 1 Funz 1 Mod B Bticino Spa