Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4919
Cod. Produttore
HC4919
Cod. EAN
8012199814421

Informazioni di prodotto

axolute - copritasti per HA/HB4572 chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di copritasti 1 modulo per rivelatore di allagamento art. HA/HB4619.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9006

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione

bilico in due parti

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

colore

alluminio

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

senza stampa

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

AXOLUTE - COPRITASTI PER HA/HB4572 Axolute