Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911M2AI
Cod. Produttore
HD4911M2AI
Cod. EAN
8012199981222

Informazioni di prodotto

axolute - coprit ON OFF regolaz 2mod bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - con serigrafia simbolo \'ON OFF regolazione\' - 2 moduli - bianco.

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

AXOLUTE - COPRIT ON OFF REGOLAZ 2MO Axolute