Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con stampa
senza alogeni
morsetto di giunzione
altezza dell'apparecchio
45 mm
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
profondità dell'apparecchio
20 mm
codice RAL (simile)
9006
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
superficie
verniciato
campo per dicitura
senza campo per dicitura
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
adatto per grado di protezione (IP)
IP30
impiego
collegamento altoparlante
colore
grigio
direzione di uscita
diritto
resistenza agli urti
IK06
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te