Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
a comando meccanico
codice RAL (simile)
7015
tensione nominale
250 V
numero di tasti
2
corrente di dimensionamento
16 A
colore
antracite
superficie
verniciato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di poli
unipolare
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di montaggio
incassato
tipo di comando
bilico
esecuzione
tasto unipolare
composizione
elemento base
tipo di collegamento
morsetto a vite
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te