Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
a comando meccanico
senza alogeni
corrente di dimensionamento
16 A
codice RAL (simile)
7035
tensione nominale
250 V
numero di tasti
2
materiale
plastica
tipo di comando
bilico
numero di poli
unipolare
composizione
elemento base
colore
alluminio
superficie
verniciato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
brillante
esecuzione
tasto unipolare
tipo di montaggio
incassato
tipo di collegamento
morsetto a vite
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te