Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4657M3
Cod. Produttore
HD4657M3
Cod. EAN
8005543412862

Informazioni di prodotto

Axolute - comando vetro bianco 3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

codice RAL (simile)

9003

numero di tasti

6

numero di punti di azionamento

6

colore

Bianco

materiale

vetro

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

AXOLUTE - COMANDO VETRO BIANCO 3 MO Axolute