Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4286C1
Cod. Produttore
HD4286C1
Cod. EAN
8005543622070

Informazioni di prodotto

Axolute - caricatore USB tipo C bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB tipo C con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA - alimentazione DIRETTA 110-230 V 50-60 Hz - 1 modulo - Bianco

tipo di montaggio

supporto modulo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

tensione d’esercizio

110 V

profondità dell'apparecchio

40.8

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45

numero RAL

9003

corrente d’uscita max.

1500 mA

frequenza

50 Hz

tensione d’uscita

5 V

numero di uscite

1