Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
50 Hz 60 Hz
tensione d’esercizio
100 V 240 V
corrente d’uscita max.
2400 mA
numero RAL
7015
tensione d’uscita
5 V
numero di uscite
2
colore
antracite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di collegamento
morsetto a vite
profondità dell'apparecchio
42
larghezza dell'apparecchio
45.1
altezza dell'apparecchio
45
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te