Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4285C2
Cod. Produttore
HD4285C2
Cod. EAN
8005543488584

Informazioni di prodotto

axolute - caricatore USB 2p bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - bianco

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione d’esercizio

100 V 240 V

corrente d’uscita max.

2400 mA

numero RAL

9004

colore

Bianco

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

45.1

profondità dell'apparecchio

42

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite

2

tensione d’uscita

5 V

Produttore

AXOLUTE - CARICATORE USB 2P 2400MA Axolute