Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4279C6A
Cod. Produttore
HD4279C6A
Cod. EAN
8012199989211

Informazioni di prodotto

axolute - btnet RJ45 cat6A scherm toolless

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute bianca

adatto per cavo circolare

schermato

categoria

6

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

22.3

profondità dell'apparecchio

44

adatto per numero di prese/prese mobili

1

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

con parapolvere

prese schermate

codifica cromatica

con prese/prese mobili

incassato

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - BTNET RJ45 CAT6A SCHERM T Axolute