Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4806HD
Cod. Produttore
HW4806HD
Cod. EAN
8005543547410

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 6m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 6 moduli - Bianco - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

trasparente

profondità

4.5 mm

codice RAL (simile)

9016

larghezza

190.7 mm

altezza totale

86 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

numero di unità

6

altezza

86 mm

larghezza di montaggio

190.7 mm

numero di unità verticali

6

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 6M BIANCO Axolute