Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4806HS
Cod. Produttore
HW4806HS
Cod. EAN
8005543547403

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 6m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 6 moduli - Antracite - materiale metallo

trasparente

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

4.5 mm

larghezza di montaggio

190.7 mm

altezza totale

86 mm

numero di unità

6

larghezza

190.7 mm

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

6

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

colore

antracite

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 6M ANTRACITE Axolute