Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4804AW
Cod. Produttore
HW4804AW
Cod. EAN
8005543529409

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 4m personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 4 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

profondità

3.5 mm

numero di unità

4

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

9016

numero di unità orizzontali

1

altezza totale

86 mm

larghezza

144 mm

larghezza di montaggio

144 mm

numero di unità verticali

4

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 4M PERSONALIZZ Axolute