Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4804HS
Cod. Produttore
HW4804HS
Cod. EAN
8005543522837

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 4m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 4 moduli - Antracite - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7015

altezza

86 mm

larghezza

144 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

larghezza di montaggio

144 mm

altezza totale

86 mm

profondità

3.5 mm

colore

antracite

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 4M ANTRACITE Axolute