Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4826HDN
Cod. Produttore
HW4826HDN
Cod. EAN
8005543547335

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 3+3m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 3+3 moduli - Bianco - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

trasparente

larghezza

122 mm

altezza totale

131.5 mm

codice RAL (simile)

9016

numero di unità orizzontali

1

profondità

4.5 mm

numero di unità verticali

6

altezza

131.5 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

larghezza di montaggio

122 mm

numero di unità

6

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

verticale

materiale

metallo

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 3+3M BIANCO Axolute