Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4826XN
Cod. Produttore
HW4826XN
Cod. EAN
8005543600085

Informazioni di prodotto

Axolute Air-placca 3+3 antr.eclipse

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 3+3 moduli - eclipse - materiale metallo

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

verticale

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

altezza

131.5 mm

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

numero di unità verticali

6

numero di unità

6

codice RAL (simile)

7015

profondità

4.5 mm

montaggio a incasso

larghezza

122 mm

larghezza di montaggio

122 mm