Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4819HC
Cod. Produttore
HW4819HC
Cod. EAN
8005543522844

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 2m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 2 moduli - Tech - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

altezza totale

86 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

122 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

altezza

86 mm

larghezza di montaggio

122 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

3.5 mm

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 2M TECH Axolute