Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4819AW
Cod. Produttore
HW4819AW
Cod. EAN
8005543529416

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 2m personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 2 moduli - Bianco opaco - verniciabile

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

larghezza di montaggio

122 mm

larghezza

122 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza

86 mm

numero di unità verticali

2

codice RAL (simile)

9016

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

1

altezza totale

86 mm

profondità

3.5 mm

qualità del materiale

alluminio

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 2M PERSONALIZZ Axolute