Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
colore
alluminio
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di comando
bilico
esecuzione
tasto singolo
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
senza alogeni
profondità dell'apparecchio
34.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
larghezza dell'apparecchio
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
7035
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di bascule di azionamento
1
numero di poli
tipo di collegamento
morsetto a vite
resistenza agli urti
IK01
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te