Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4005M2N
Cod. Produttore
HS4005M2N
Cod. EAN
8005543586471

Informazioni di prodotto

AXO - pulsante ax 1P NO 10A 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - antracite

profondità dell'apparecchio

34.5 mm

codice RAL (simile)

7015

numero di contatti di chiusura

1

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tipo di comando

bilico

resistenza agli urti

IK01

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

supporto modulo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

antracite