Prodotti /

Cod. Rexel
CP6420640
Cod. Produttore
6420640
Cod. EAN
4012195058540

Informazioni di prodotto

Mensola a parete per passerella grigliata B610mm Acciaio legato A2 1.4301 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

610 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

600 ... 600 mm

Serie

AW 15 Series