Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP6392024
Cod. Produttore
6392024
Cod. EAN
4012196817757

Informazioni di prodotto

Mensola a parete con piastra di testa saldata B310mm Acciaio legato, INOX A4 1.4571 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Acciaio inox

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

65 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 Ti (1.4571)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 31 VA4571 MENSOLA PARETE E PR