› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 6 A - 110...480 V - 0,75...3 KW

Cod. Rexel TEATS01N106FT
Cod. Produttore ATS01N106FT
Cod. EAN 3389110667141

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione alimentazione: 110-480 V
  • Potenza motore trifase: fino a 3 kW
  • Potenza motore monofase: fino a 0,75 kW
  • Tipo avviamento: rampa di tensione
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 23x100x100 mm
  • Serie: Altistart 01

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 3 kW o 3 HP per motori trifase (da 110 a 480 Vca) e fino a 0,75 kW per motori monofase (da 110 a 230 Vca). Dimensioni: Larghezza 23 mm, altezza 100 mm, profondità 100 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

6 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

0,75 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

2,2 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 01

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 6 A - 110...480 V - 0,75...3 KW