› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 12 A - 440...480 V

Cod. Rexel TEATS01N212RT
Cod. Produttore ATS01N212RT
Cod. EAN 3389110667271

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione alimentazione: 440-480 V
  • Potenza motore max: 7,5 HP trifase
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 45x124x131 mm
  • Bypass integrato: Sì
  • Categoria utilizzo: AC-53B EN/IEC 60947-4-2
  • Serie: Altistart 01

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a 3 fasi con una corrente nominale fino a 12 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 7 kW o 5 HP per le 3 fasi (da 440 a 480 Vca) e fino a . kW per le monofase (da a Vca). Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

12 A

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Tensione d'esercizio nominale Ue

460 ... 480 V

Serie

Altistart 01

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 12 A - 440...480 V