› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA C

Cod. Rexel TEVW3G22402
Cod. Produttore VW3G22402
Cod. EAN 3606480214219

Informazioni principali

  • Tipo: kit ventilatore
  • Compatibilità: ATS22 220 V
  • Dimensioni: 150x40x350 mm
  • Rumore ventola: inferiore a 60 dBA
  • Posizionamento: montato sul retro
  • Serie: Altistart 22
  • Garanzia: 18 mesi
  • Peso imballo: 1,198 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit ventola consente all'avviatore di rispondere alle esigenze delle applicazioni più esigenti. È montato sul retro del dispositivo. Il livello di rumore della ventola è inferiore a 60 dBA. È proposto come opzione della gamma Altistart 22.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA C