› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA B

Cod. Rexel TEVW3G22401
Cod. Produttore VW3G22401
Cod. EAN 3606480214202

Informazioni principali

  • Compatibilità: Soft starter ATS22 220V
  • Dimensioni: 145 x 40 x 295 mm
  • Livello rumorosità: <>
  • Montaggio: Retro dispositivo
  • Alimentazione ventola: 220 V
  • Tipo: Kit ventola opzionale
  • Serie: Altistart 22
  • Peso imballo: 1,824 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo kit ventola è opzionale per la gamma Altistart 22 con soft start/soft stop. La ventola è controllata dall'Altistart 22. Può essere utilizzato con un alimentatore da 220V. Questo kit ventola consente all'avviatore di rispondere alle esigenze delle applicazioni più esigenti. Il livello di rumore della ventola è inferiore a 60 dBA. Le sue dimensioni sono 145 mm di larghezza, 295 mm di altezza e 40 mm di profondità. È montato sul retro del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA B