› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA A

Cod. Rexel TEVW3G22400
Cod. Produttore VW3G22400
Cod. EAN 3606480214196

Informazioni principali

  • Compatibilità: Soft starter ATS22 220 V
  • Dimensioni: 130 x 40 x 265 mm
  • Rumore ventola: < 60 dBA
  • Montaggio: Retro dispositivo
  • Tipo accessorio: Kit ventilatore
  • Serie: Altistart 22
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità: RoHS con esenzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo kit ventola è opzionale per la gamma Altistart 22 con soft start/soft stop. La ventola è controllata dall'Altistart 22. Può essere utilizzato con un alimentatore da 220V. Questo kit ventola consente all'avviatore di rispondere alle esigenze delle applicazioni più esigenti. Il livello di rumore della ventola è inferiore a 60 dBA. Le sue dimensioni sono 130 mm di larghezza, 265 mm di altezza e 40 mm di profondità. È montato sul retro del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA A