› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP65

Cod. Rexel TEVW3G22102
Cod. Produttore VW3G22102
Cod. EAN 3606480179327

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x15x70 mm
  • Peso netto: 0,275 kg
  • Funzione: Display remoto Altistart 22
  • Compatibilità: Avviatore ATS22
  • Tipo accessorio: Terminale remoto
  • Certificazione: RoHS conforme con esenzioni
  • Serie: Altistart 22

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo morsetto è un accessorio della gamma Altistart 22 soft start/soft stop. Consente di posizionare a distanza, sulla porta di un armadio, l'interfaccia uomo-macchina dell'unità di avviamento e arresto progressivo Altistart 22. Il suo indice di protezione è IP65. Pesa 275 g, e le sue dimensioni sono 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza e 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare da remoto l'unità di avvio e arresto soft, visualizzare lo stato dell'unità di avvio e arresto soft e rilevare gli errori da remoto. È inoltre richiesto un set di cavi per montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare separatamente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP65