› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP54

Cod. Rexel TEVW3G22101
Cod. Produttore VW3G22101
Cod. EAN 3606480179310

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 50x15x70 mm
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Funzione: Display remoto
  • Compatibilità: Avviatore ATS22
  • Serie: Altistart 22
  • Tipo accessorio: Terminale remoto
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale è un accessorio della gamma di avviatori Altivar SoftStarter 22. Permette di remotare il tastierino grafico dell'avviatore Altivar SoftStarter 22 alla porta del quadro elettrico. Ha un grado di protezione IP54. Peso 250 g; dimensioni: 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza, 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare l'avviatore statico e visualizzare lo stato del dispositivo e gli errori rilevati, tutto a distanza. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP54