› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(15kW)/400-440V(30kW)

Cod. Rexel TEATS22D62Q
Cod. Produttore ATS22D62Q
Cod. EAN 3606480167218

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 62 A
  • Tensione nominale: 230-440 V
  • Potenza motore: 15 kW (230 V), 30 kW (400-440 V)
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo avviamento: Graduale con controllo coppia
  • Bypass: Integrato
  • Dimensioni (AxLxP): 295x145x207 mm
  • Serie: Altistart 22

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 62 ampere, una potenza nominale da 230,440 a 30 kilowatt e una tensione nominale da 400 a 440 Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

62 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

15 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

30 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

22 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

55 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(15kW)/400-440V(30kW)