Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS22C17S6
Cod. Produttore
ATS22C17S6
Cod. EAN
3606480167355

Informazioni di prodotto

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric garantisce prestazioni affidabili e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Bypass integrato che semplifica il cablaggio
  • Compatibilità con software SoMove per configurazioni veloci e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei picchi di corrente all’avvio, proteggendo il motore
  • Monitoraggio termico per prevenire surriscaldamenti
  • Risparmio energetico e maggiore durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 170 ampere, una potenza nominale da 45,110 a 230 kilowatt e una tensione nominale da 500 a Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

170 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

45 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

90 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 22

Produttore

Avviatore statico ATS22, 220V, potenza 230V(45kW)/400-440V(90kW)/500V(110kW)