Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS22C14S6
Cod. Produttore
ATS22C14S6
Cod. EAN
3606480167348

Informazioni di prodotto

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e controllo avanzato per motori asincroni trifase.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al bypass integrato
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice tramite software SoMove

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione degli stress meccanici sul motore durante l’avvio e l’arresto
  • Monitoraggio termico per protezione e durata maggiorata del motore
  • Efficienza energetica ottimizzata per un risparmio sui consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 140 ampere, una potenza nominale da 37,90 a 230 kilowatt e una tensione nominale da 500 a Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

140 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

37 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

75 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 22

Produttore

Avviatore statico ATS22, 220V, potenza 230V(37kW)/400-440V(75kW)/500V(90kW)