Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS22D75S6
Cod. Produttore
ATS22D75S6
Cod. EAN
3606480167317

Informazioni di prodotto

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric garantisce un avvio e arresto motori efficiente e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al bypass integrato
  • Configurazione rapida con software SoMove
  • Monitoraggio avanzato con ingresso sonda termica PTC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con avvio progressivo motore
  • Protezione contro surriscaldamenti
  • Adatto a varie applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 75 ampere, una potenza nominale da 18,5 a 45 kilowatt e una tensione nominale da 230 a 500 Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

75 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

18,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

37 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 22

Produttore

Avviatore statico ATS22, 220V, potenza 230V(18,5kW)/400-440V(37kW)/500V(45kW)