Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS22C59S6
Cod. Produttore
ATS22C59S6
Cod. EAN
3606480211362

Informazioni di prodotto

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric offre soluzioni avanzate per l'avvio e l'arresto sicuro dei motori asincroni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al bypass integrato
  • Configurazione semplice con il software SoMove
  • Monitoraggio completo del motore, inclusa la protezione termica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con avvio progressivo
  • Affidabilità e protezione del motore
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 590 ampere, una potenza nominale da 160,400 a 230 kilowatt e una tensione nominale da 500 a Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

590 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

160 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

315 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 22

Produttore

Avviatore statico ATS22 220V- 230V(160kW)/400V(315kW)/440V(355kW)/500V(400kW)