› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico ATS22 17A 208-600V

Cod. Rexel TEATS22D17S6U
Cod. Produttore ATS22D17S6U
Cod. EAN 3606480167379

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 17 A
  • Tensione alimentazione: 208-600 V
  • Potenza motore: 3-15 Hp
  • Protezione IP: IP20
  • Bypass interno: Presente
  • Dimensioni (AxLxP): 265x130x169 mm
  • Certificazioni: CE, UL, GOST, CCC
  • Serie: Altistart 22

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni 3 fase collegati alla rete con una corrente nominale di 17 ampere, una potenza nominale da 3a 15Hp e una tensione nominale da 230a 575Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

17 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

4 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

7,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Altistart 22

Avviatore statico ATS22 17A 208-600V