Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELJ7K09Q7
Cod. Produttore
LJ7K09Q7
Cod. EAN
3389110824568

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione di comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP55 CEI 60529
  • Grado protezione IK: IK07 CEI 60529
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x146 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo comando: Pulsanti start/stop e arresto
  • Serie: TeSys LG, LJ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta - TeSys LJ7K - 380 V CA

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

146 mm

con trasformatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

Avviatore in cassetta - TeSys LJ7K - 380 V CA