Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELG1K095M714
Cod. Produttore
LG1K095M714
Cod. EAN
3389110655872

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys LG, LJ
  • Tensione di alimentazione: 380 V CA
  • Corrente nominale: 4..6,3 A
  • Potenza motore: 4 kW a 400/415 V
  • Protezione termica: 6…10 A
  • Grado protezione: IP55, IK07
  • Materiale: Policarbonato
  • Certificazioni: CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 4..6,3 A - 380 V CA

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

165 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

4 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

10000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 4..6,3 A - 380 V CA