Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELE1D18Q7
Cod. Produttore
LE1D18Q7
Cod. EAN
3389110578355

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys LE
  • Tensione controllo: 380 V CA
  • Corrente termica nominale: 17 A
  • Potenza motore max: 7,5 kW @ 400 V
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni (LxAxP): 101x201x153,5 mm
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Certificazioni: CE, UKCA, Schema CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore per motori 3P fino a 7.5kW@400V (17A AC-3). Da completare con relè di sovraccarico Deca per la protezione del motore dai sovraccarichi. Avviatori motore ON/OFF: controllo della rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, con pulsanti verde e rosso. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un contattore precablato LC1D con un circuito di controllo 380 V 50/60 Hz. È conforme a Β 60947-4-1,conformità ambientale (Β/REACh).

larghezza

101 mm

altezza

201 mm

profondità

153,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

18 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

4 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

7,5 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

10 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Serie

TeSys LE

Produttore

Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 18 A - 380 V CA