› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Avviatore graduale PSTX370-600-70 370A 208-600V AC per motori trifase industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSTX370-600-7
Cod. Produttore PSTX370-600-70
Cod. EAN 7320500501535

Informazioni principali

  • Corrente operativa: 370 A
  • Tensione di esercizio: 208-600 V AC
  • Tensione di controllo: 100-250 V AC
  • Controllo trifase: avvio e arresto graduale
  • Bypass integrato per risparmio energetico
  • Display grafico staccabile IP66
  • Comunicazione: Modbus RTU e opzionali
  • Serie: PSTX370

Descrizione del prodotto

Avviatore graduale PSTX370-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo assicura una gestione ottimale della corrente di spunto, riducendo l'usura dei componenti elettrici e meccanici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e protezione durante l'avvio, contribuisce a migliorare l'efficienza operativa e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre performance stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The softstarter PSTX370-600-70 has a rated maximum operational current of 370 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSTX features a three-phase control soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR and Event signal is available from relay outputs in NO (normally open state). The PSTX has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, motor heating and pump cleaning. PSTX also features features jog, braking, stand-still brake, diagnostics, sequence start and emergency/fire pump mode as standard.To interact with PSTX, it has a detachable full graphic display with IP66 and 4x outdoor rating. There are four ways to communicate with PSTX. It can be done by hardwire inputs Start/Stop/Reset of fault, and by three programmable digital inputs. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU and incl optional ANYBUS modules with every major protocol such as for example Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP and others. Another way to communicate with PSTX is to use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSTX is the complete alternative for any motor starting application. It’s suitable for medium to large-sized three-phase motors with nominal currents from 30...1250 A inline connection or 52...2160 A inside delta connection. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Caratteristiche tecniche

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

370 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

110 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

200 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

200 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

355 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Serie

PSTX370

Avviatore graduale PSTX370-600-70 370A 208-600V AC per motori trifase industriali