›

Kit accessori collegamento cavi CuAl 1x240mm² Tmax T5 400A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055020R1
Cod. Produttore 1SDA055020R1
Cod. EAN 8015644561659

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavo: 1x240mm²
  • Materiali: Rame-Alluminio
  • Numero pezzi: 3
  • Compatibile con T5 400
  • Tipo: Kit FC CuAl
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettato per interruttori della serie Tmax T5. Consente il collegamento di cavi con sezione massima di 240 mm² per rame e alluminio, con una lunghezza di 300 mm. Il kit è composto da tre pezzi e garantisce un fissaggio sicuro con coppie di serraggio fino a 43 Nm. Questi morsetti sono destinati all’installazione sul lato carico dell’interruttore per la distribuzione dell’alimentazione a diversi carichi, escludendo l’uso sul lato alimentazione. La compatibilità con cavi ramificati è assicurata per sezioni comprese tra 185 mm² e 300 mm², con una robusta struttura che assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 3pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi CuAl 1x240mm² Tmax T5 400A industriale