Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELG8K06Q708
Cod. Produttore
LG8K06Q708
Cod. EAN
3389110657371

Informazioni di prodotto

  • Potenza motore: 1,5 kW @ 400V AC
  • Campo protezione termica: 2,5-4 A
  • Tensione circuito controllo: 380/400 V AC
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK07
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x146 mm
  • Serie: TeSys LG, LJ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 1.5kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza di inversione. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Inclusi 2 contattori precablati LC1K e 1 interruttore magnetotermico GV2ME con arresto di emergenza a fungo e 1 pulsante nero "Stop" + 1 selettore a molla di 2 posizioni "I - II". Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 380 V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di alimentazione, e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 2,5-4 A, È conforme a Β 60204-1 e β 60947-4-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

numero di punti di comando

3

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,75 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

1,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT