› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

AUXICLIC 4P 250A SENZA CONN. DA 36

Cod. Rexel HLKJ03EG
Cod. Produttore KJ03EG
Cod. EAN 3250613800369

Informazioni principali

Auxiclic 4x250A 36 moduli 90 connessioni per fase senza connettori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitore tetrapolare auxilic da 36 moduli DIN, ideale per distribuire energia in modo sicuro e compatto. Gestisce una corrente di 250 A a 500 V AC, con Icc max di 29,6 kA. Dotato di terminali a vite per l’alimentazione e 60 connessioni isolate per cavi da 6 a 10 mm con bloccaggio rapido. Versione senza connettori, perfetta per quadri elettrici che richiedono efficienza, ordine e massima affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

614 mm

corrente nominale

250 A

materiale

Rame

AUXICLIC 4P 250A SENZA CONN. DA 36