›

AUXICLIC 4P 250A CON CONNETTORI

Cod. Rexel HLKJ03D
Cod. Produttore KJ03D
Cod. EAN 3250613802646

Informazioni principali

Auxiclic 4x250A 24 moduli 60 connessioni per fase con connettori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitore tetrapolare auxilic da 24 moduli DIN, ideale per distribuire energia in modo sicuro e compatto. Gestisce una corrente di 250 A a 500 V AC, con Icc max di 29,6 kA. Dotato di terminali a vite per l’alimentazione e 60 connessioni isolate per cavi da 6 a 10 mm con bloccaggio rapido. Versione con connettori, perfetta per quadri elettrici che richiedono efficienza, ordine e massima affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

420 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

60

max. corrente nominale

250 A

con guida N

AUXICLIC 4P 250A CON CONNETTORI