Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD8142
Cod. Produttore
GWD8142
Cod. EAN
8011564726536

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO - PER MTX/M 160/c-250 - 1 COMMUTATORI DI POSIZIONE + 1 COMMUTATORE SCATTATO RELE'
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.

numero di contatti invertitori

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione

integrabile

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

AUX MTX160/C-250 1AP/CH+1COM 250VAC