Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3095-I-AUTO
Cod. Produttore
3095-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656358

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Diametro isolante: 22,3-27,9 mm
  • Diametro guaina esterna: 33,5-38,5 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 410 mm
  • Spessore isolante: pieno e ridotto
  • Installazione: senza attrezzi e a freddo
  • Serie: AUTO 30/95-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 25 a 95 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 50 a 120 mm2) . - L: 410 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 120 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

22,3 ... 27,9 mm