Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3095-I-3-AUTO
Cod. Produttore
3095-I-3-AUTO

Informazioni di prodotto

AUTO 30/95-I-3 - Terminale autorestringente tripolare per interno, 36 kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per interno 36 kV, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Per conduttori da 25 a 95 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²