Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3095-E-AUTO
Cod. Produttore
3095-E-AUTO
Cod. EAN
8032853656341

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Ø isolante: 22,3-27,9 mm
  • Ø guaina esterna: 33,5-38,5 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 680 mm
  • Spessore isolante: pieno e ridotto
  • Installazione: a freddo senza attrezzi
  • Serie: AUTO 30/95-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 25 a 95 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 50 a 120 mm2) . - L: 680 mm

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

22,3 ... 27,9 mm