Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3095-E-3ARM-A
Cod. Produttore
3095-E-3ARM-AUTO

Informazioni di prodotto

AUTO 30/95-E-3ARM - Terminale autorestringente tripolare per esterno, 36 kV - armato.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per esterno 36 kV, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Per conduttori da 25 a 95 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 95 mm²