Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3095-E-3-AUTO
Cod. Produttore
3095-E-3-AUTO

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Diametro guaina esterna: 33,5-38,5 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 680 mm
  • Isolante: gomma siliconica
  • Installazione: senza attrezzi e calore
  • Protezione: controllo campo elettrico
  • Serie: AUTO 30/95-E-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente tripolare per esterno 36 kV, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Per conduttori da 25 a 95 mm2

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

36 KILOVOLT

tensione nominale U0

36 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Retrazione ibrida

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

sezione nominale

25 ... 95 mm²